絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(2)
  • RS PRO(24)
  • TOYOX(トヨックス)(21)
  • TRUSCO(20)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(19)
  • 十川産業(11)
  • エスコ(10)
  • カクイチ(9)
  • プラス・テク(9)
  • 弘進ゴム(8)
  • タイガースポリマー(7)
  • 三洋化成(6)
  • 中部ビニール工業(4)
  • カナフレックス(3)
  • 近畿製作所(3)
  • 日東工器(3)
  • SMC(2)
  • コスモ・テック(2)
使用流体
  • (4)
  • (4)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(4)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(4)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PVC 配管」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
テトカラーS 8×14.5 カット 八興テトカラーS 8×14.5 カット八興
399税込439
1巻(1m)
当日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)8外径(Φmm)14.5材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6392長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 カット 八興テトカラーS 6.5×12.5 カット八興(1件のレビュー)
279税込307
1巻(1m)
5日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12.5材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6390長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 カット 八興テトカラーS 9.5×16.5 カット八興
499税込549
1巻(1m)
5日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6394長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
食品用ホース E-SF-10×16-20 八興食品用ホース E-SF-10×16-20八興
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-9×15-20 八興食品用ホース E-SF-9×15-20八興
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興食品用ホース E-SF-8×13.5-20八興
9,999税込10,999
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-6×11-20 八興食品用ホース E-SF-6×11-20八興
7,999税込8,799
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
サンフーズ 八興サンフーズ八興
14,980税込16,478
1巻(20m)
当日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)20透明仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース