絞り込み
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
ブランド
- ニッセイエコ
- モノタロウ(208)
- CEJN(セイン)(295)
- CKD(3,114)
- Festo(3,328)
- New-Era(ニューエラー)(1,934)
- NORGREN(1,131)
- ParkerTAIYO(523)
- PISCO(ピスコ)(1,820)
- RS PRO(2,278)
- SK11(553)
- SMC(191,759)
- TRUSCO(509)
- エスコ(2,162)
- コガネイ(5,558)
- コンバム(旧:妙徳)(295)
- ニッタ(372)
- フジキン(373)
- 千代田通商(1,133)
- 日東工器(454)
- 潤工社(332)
- ブランドをもっと見る
特価

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥789~税込¥868~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】
ニッセイエコ¥899~税込¥989~1本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥599~税込¥659~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・静電防止 【N.E-EF】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。
サクションホース・外面フラット 【N.E-C】
ニッセイエコ¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】
ニッセイエコ¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。用途・軽油・灯油・重油の搬送。
サクションホース・耐熱・耐磨耗 【N.E.耐熱耐摩耗】
ニッセイエコ¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊ゴムの使用により高い耐摩耗性をそなえています。・熱風100℃に耐える耐熱仕様です。・導電性材料に加え、鋼線を利用してのアース効果が得られます。用途・ショットブラストでの使用やバキュームコンベアでの輸送に。・スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石の輸送に。・モミ・米・麦など穀物の輸送に許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1[1.0]
サクションホース・耐圧・耐磨耗 【N.E.パワーホースAT】
ニッセイエコ¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から翌々日出荷・内層に高耐摩耗性ゴムを使用。・最大許容圧力1.0MPaを有します。(外筒加締・直管状態)。・樹脂ホース並の柔軟性と軽さです。・加圧時の伸びが少ない構造です。・サクション・デリバリー共用です。・フリーカッティング構造です。用途・ショットブラストでの使用やバキュームコンベアでの輸送に。・スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石の輸送に。・モミ・米・麦など穀物の輸送に許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)1.0[10.2]
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら