コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真鍮ワッシャー」の検索結果
関連キーワード
Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 1/2●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 1/2●食品等級:なし●コード番号:215-0109
アズワン品番65-7896-52
1袋(10個)
¥19,041
税込¥20,945
7日以内出荷
。Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 3/8●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 3/8●食品等級:なし●コード番号:215-0108
アズワン品番65-7895-90
1袋(10個)
¥11,620
税込¥12,782
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。