絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • SMC(453)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • CKD(3)
  • 八興(3)
  • コスモ・テック(3)
  • 入江工研(3)
  • TRUSCO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 近藤製作所(2)
  • AirTAC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 十川産業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工器(1)
  • TRIDON(1)
  • ニューマシン(1)
  • 大浩研熱(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バネ 40mm」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)JPN[油圧機器・油圧ホース]
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無)JPN[油圧機器・油圧ホース]
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース