コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排水ポンプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
長さ(m)20
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体
特性耐静電
圧力(MPa)(耐負)-0.1
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。