絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(207)
  • CEJN(セイン)(296)
  • CKD(3,108)
  • Festo(3,316)
  • New-Era(ニューエラー)(1,933)
  • NORGREN(1,132)
  • ParkerTAIYO(518)
  • PISCO(ピスコ)(1,802)
  • RS PRO(1,948)
  • SK11(551)
  • SMC(191,760)
  • TRUSCO(510)
  • エスコ(2,172)
  • コガネイ(5,565)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
  • ニッタ(380)
  • フジキン(374)
  • 千代田通商(1,131)
  • 日東工器(447)
  • 潤工社(331)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • ティ EDWARDS

    ティ

    EDWARDS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品
  • ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDS

    ブランキングフランジ(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ブランキングフランジ寸法D(mm)2.5寸法C(mm)6
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDS

    アピエゾン 真空ポンプ用グリース

    EDWARDS
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(25g)
    当日出荷
    シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
    仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ

    EDWARDS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • エルボー(SUS316L) EDWARDS

    エルボー(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ
  • 縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用ピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ

    EDWARDS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
  • クロス EDWARDS

    クロス

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
  • スクロールポンプ XDS35i用 チップシールキット EDWARDS

    スクロールポンプ XDS35i用 チップシールキット

    EDWARDS
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    16日以内出荷
    スクロールポンプXDS35iの交換用チップシールキットです。
  • ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ ブレードキット

    EDWARDS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
  • nXDSドライスクロールポンプ EDWARDS

    nXDSドライスクロールポンプ

    EDWARDS
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    10日以内出荷
    クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • フレキシブル配管 EDWARDS

    フレキシブル配管

    EDWARDS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • 変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS

    変換用センタリングリング&Oリング

    EDWARDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10アズワン品番6-7782-01
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDS

    アピエゾン 真空ポンプ用グリース

    EDWARDS
    ¥65,980税込¥72,578
    1本(50g)
    10日以内出荷
    シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
    仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-51
  • オイルミストフィルター EDWARDS

    オイルミストフィルター

    EDWARDS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット EDWARDS

    オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット

    EDWARDS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    オイルミストフィルタMF100AEの交換用ガスケットです。
  • スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット EDWARDS

    スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット

    EDWARDS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    16日以内出荷
    スクロールポンプnXDSシリーズ共通の交換用チップシールキットです。
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート

    EDWARDS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
    適合RVシリーズ
  • MF300用 エレメント (4本必要) EDWARDS

    MF300用 エレメント (4本必要)

    EDWARDS
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    16日以内出荷
    オイルミストフィルタMF300の交換用エレメントです。 ※4本必要です。
  • MF100AE用 エレメント (2本必要) EDWARDS

    MF100AE用 エレメント (2本必要)

    EDWARDS
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    6日以内出荷
    オイルミストフィルタMF100AEの交換用エレメントです。 ※2本必要です。
  • MF100用 エレメント (2本必要) EDWARDS

    MF100用 エレメント (2本必要)

    EDWARDS
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    16日以内出荷
    オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントです。 ※2本必要です。
  • ボディシール EDWARDS

    ボディシール

    EDWARDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    オイルミストトラップの交換用Dシール(展開図:(9))です。
  • オイルエレメント EMF3用 EDWARDS

    オイルエレメント EMF3用

    EDWARDS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。
  • 脱臭エレメント EMF3用 (5個入) EDWARDS

    脱臭エレメント EMF3用 (5個入)

    EDWARDS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    オイルミストトラップEMF3の交換用脱臭エレメント(展開図:(11))です。
  • スクロールポンプ XDSシリーズ EDWARDS

    スクロールポンプ XDSシリーズ

    EDWARDS
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)

    EDWARDS
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    10日以内出荷
    加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
    寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
  • ロータリーポンプE2M28 三相200V EDWARDS

    ロータリーポンプE2M28 三相200V

    EDWARDS
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • ベローズバルブ(手動式) EDWARDS

    ベローズバルブ(手動式)

    EDWARDS
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    31日以内出荷
  • RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

    EDWARDS
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • フォアライントラップ EDWARDS

    フォアライントラップ

    EDWARDS
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
  • バルブ EDWARDS

    バルブ

    EDWARDS
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    10日以内出荷
    仕様10MPal/s接続口NW10

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース