絞り込み
ブランド
- EDWARDS
- モノタロウ(412)
- SMC(194,425)
- エスコ(5,903)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,361)
- カクダイ(3,283)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,754)
- INAX(LIXIL)(2,470)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥68,980税込¥75,8781本(25g)当日出荷シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
スピーディバルブ(ニトリル)
EDWARDS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
ダイヤフラムバルブ(手動式)
EDWARDS¥30,900~税込¥33,990~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ
EDWARDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ
EDWARDS¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット
EDWARDS¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から11日以内出荷ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
nXDSドライスクロールポンプ
EDWARDS¥769,800~税込¥846,780~1台10日以内出荷クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
フォアライントラップ
EDWARDS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
フォアライントラップ交換用活性アルミナ
EDWARDS¥8,498税込¥9,3481個(0.2kg)6日以内出荷インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”
EDWARDS¥349,800税込¥384,7801台22日以内出荷オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥59,980税込¥65,9781本(50g)13日以内出荷シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-51
オイルミストフィルター
EDWARDS¥169,800税込¥186,7801個当日出荷ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート
EDWARDS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。適合RVシリーズ
スクロールポンプ XDSシリーズ
EDWARDS¥1,598,000税込¥1,757,8001個10日以内出荷寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)
EDWARDS¥239,800~税込¥263,780~1個10日以内出荷加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
ロータリーポンプE2M28 三相200V
EDWARDS¥549,800税込¥604,7801台10日以内出荷オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転