コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アウターバンド」の検索結果
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。