エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
配管継手 45° 1/4型近畿製作所当日出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
セパレートノズルセット近畿製作所当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
ニュータイプリリーフバルブ近畿製作所(22件のレビュー)当日出荷
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
簡易流量調節器近畿製作所(16件のレビュー)当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン近畿製作所(12件のレビュー)当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
ラバーノズル近畿製作所(4件のレビュー)当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
エアダスターガン近畿製作所当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
ガンマノズル近畿製作所(2件のレビュー)当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
ベントノズル近畿製作所当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
超小型減圧弁近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4材質アルミ、真鍮、鉄、他
キャタピラスライドダスターガン近畿製作所当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
ベアードブラッシングエアダスターガン近畿製作所当日出荷
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル近畿製作所当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル近畿製作所当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル近畿製作所当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル近畿製作所当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980