絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(6,566)
  • New-Era(ニューエラー)(1,511)
  • CKD(169)
  • Festo(60)
  • ParkerTAIYO(52)
  • フロウエル(17)
  • 千代田通商(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • RS PRO(13)
  • 日東工器(11)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • 潤工社(8)
  • フジキン(7)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(6)
  • 岩崎製作所(6)
  • エスコ(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • 近藤製作所(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(291)
  • 10,000-50,000円(461)
  • 50,000-100,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X25 コガネイスリムシリンダ DAB25X25コガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
無接点センサスイッチ ZC230□・253□ コガネイ無接点センサスイッチ ZC230□・253□コガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ペンシリンダ負荷電圧(V)DC10~28応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm負荷電流(mA)4~50耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS32X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS32X25コガネイ
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
パイロット切替弁 300シリーズ コガネイパイロット切替弁 300シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径(パイロット)Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要耐圧力(MPa)1.35耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
スリムシリンダ DAB25X100 コガネイスリムシリンダ DAB25X100コガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X50 コガネイスリムシリンダ DAB25X50コガネイ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ジグシリンダCシリーズ CDA25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA25コガネイ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X20コガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X15コガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X600 コガネイスリムシリンダ DA25X600コガネイ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X150 コガネイスリムシリンダ DAB25X150コガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)20ms/25ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X50コガネイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X250 コガネイスリムシリンダ DA25X250コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X50 コガネイスリムシリンダ DA25X50コガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X25コガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X75 コガネイスリムシリンダ DAB25X75コガネイ
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA25X150 コガネイスリムシリンダ DA25X150コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズコガネイ
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズコガネイ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズコガネイ
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズコガネイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズコガネイ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X250シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAS25X250シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X100 コガネイスリムシリンダ DA25X100コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X125 コガネイスリムシリンダ DAB25X125コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース