ジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
マフラ(黄銅製)コガネイ当日出荷から3日以内出荷
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズコガネイ当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダ 引込単動形コガネイ当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
電磁弁050シリーズコガネイ(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。
Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3