コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴム」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじオネジ(M)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじメネジ(F)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取り付け形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。