コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PTFE オイル」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルランティ
使用流体液
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
ねじ規格インチサイズ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルランティ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルブランチティ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状パラマウントメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。