空圧補器 (18) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: CKDすべて解除
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD (12件のレビュー) 当日出荷
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm) 84 タイプ リリーフ機構付 最高使用圧力(MPa) 2.06 使用流体 圧縮空気 設定圧力範囲(MPa) 0.04~0.83 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~65 最大流量(L/min) 500 ねじの種類 Rc 保証耐圧力(MPa) 3.09 圧力計 圧力計なし リリーフ リリーフ機構付
ドレンセパレータ FXシリーズ CKD (1件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途 圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 使用流体 圧縮空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 流れ方向 標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%) 99
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD 当日出荷 から 翌々日出荷
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 最低動作圧力(MPa) 0.1
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD (18件のレビュー) 当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm) 92 質量(kg) 0.1 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ろ過度(μm) 5
レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa) 0.07~0.83 仕様 リリーフ機構付 質量(kg) 2.5 最高使用圧力(MPa) 2.06 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 3.09 流体温度(℃) 5~65 材質(ボディ) 亜鉛ダイキャスト 警告 設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD (1件のレビュー) 当日出荷
全長(mm) 253.5 付属品 ボウルガード 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 本体質量(kg) 2.2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ドレン排出 フレキシブルドレン 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 ろ過度(μm) 5
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-G-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
セパレーター 日立産機システム 税込 ¥ 54,978 ¥ 49,980 バスケットへ