29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJFシリーズ ロータリジョイント CKD CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD CADデータあり
1個
43,938 税込48,332
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD CADデータあり
1個
4,350 税込4,785
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2367種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKD CADデータあり
1個
43,938 税込48,332
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)


ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
980 税込1,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小形スピードコントローラ SC3W CKD CADデータあり
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
930 税込1,023
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SC-M5-S 超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD CADデータあり
小形、軽量で省スペース配管を実現。
寸法A(mm)25(max28.5) 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)11.2 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)12 寸法G(mm)19 寸法H(mm)6.5 寸法I(Φmm)3.2 寸法J(mm)M5×0.8 寸法K(mm)8 仕様メーターアウトタイプ トラスコ品番112-3505 形状ストレート 質量(g)5.6 有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7 接続口径(Rc)M5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa)0.1 流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47 ニードル回転数10 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2 形状両口Yチーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状FY形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)3.2 形状二重Y形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)16 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)11 寸法J(mm)23 寸法P(mm)11 形状両口Yチーズ 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口45°エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個ほか
547 税込602
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2 形状テトラ形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
6,600 税込7,260
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD CADデータあり
接続口径M5 最高使用圧力(MPa)0.7 振れ精度(テーブル)0.03mm 使用流体圧縮空気 揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1本
28,627 税込31,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)
15,750 税込17,325
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
8,025 税込8,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 パッド径Φ150、200mmのホルダに直に取付け圧力制御できます。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボBタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 形状ユニオンタイプ ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B) 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,802 税込9,682
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボAタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります