コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アングル」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
形状フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)21
寸法B(Φmm)25
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番267-5998
材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
種類フリーアングル
二面幅H(mm)19
ねじ径TR3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)66.9
寸法L(mm)60.6
質量(g)52
トラスコ品番808-3414
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
ねじ径T1R3/8
ねじ径T2R3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)57.8
質量(g)62
トラスコ品番808-3413
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)21
二面幅H2(mm)19
ねじ径T1R3/8
ねじ径T2R3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)59.3
寸法B(mm)19.5
寸法L(mm)52.9
質量(g)76
トラスコ品番808-3412
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)21
二面幅H2(mm)21
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)60.8
寸法B1(mm)19.5
寸法B2(mm)19
質量(g)88
トラスコ品番808-3411
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状シングルバンジョー
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状シングルバンジョー
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。