コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タイプR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類フリーアングル
二面幅H(mm)19
ねじ径TR3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)66.9
寸法L(mm)60.6
質量(g)52
トラスコ品番808-3414
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR3/8
寸法A(mm)89.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)82.8
寸法R(mm)40.5
質量(g)276
トラスコ品番808-2400
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR1/4
寸法A(mm)88.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)82.2
寸法R(mm)40.5
質量(g)272
トラスコ品番808-2399
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR1/2
寸法A(mm)92.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)84.2
寸法R(mm)40.5
質量(g)282
トラスコ品番808-2401
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
ねじ径T1R3/8
ねじ径T2R3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)57.8
質量(g)62
トラスコ品番808-3413
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)21
二面幅H2(mm)19
ねじ径T1R3/8
ねじ径T2R3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)59.3
寸法B(mm)19.5
寸法L(mm)52.9
質量(g)76
トラスコ品番808-3412
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル
使用流体圧縮空気
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類M
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)10.5
二面幅H(mm)8
質量(g)1.8
トラスコ品番311-3817
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
形状メイルコネクタ
使用流体圧縮空気、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)21
二面幅H2(mm)21
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)60.8
寸法B1(mm)19.5
寸法B2(mm)19
質量(g)88
トラスコ品番808-3411
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。