64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4 付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm)121.5 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498 材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)1.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 材質ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C-18 エルフレックス用カバーピーラー 千代田通商 動画あり
エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き 材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄 トラスコ品番808-2535 質量(g)125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー 仕様パルス制御範囲(Hz):1~15 材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 使用流体圧縮空気 流量(L/min)1000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2117 アズワン品番64-5055-87
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3699 アズワン品番64-5055-86
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3761 アズワン品番64-5055-85
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2128 アズワン品番64-5055-04
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3754 アズワン品番64-5055-02
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2161 アズワン品番64-5055-01
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-0622 アズワン品番64-5054-42
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2133 アズワン品番64-5055-88
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3728 アズワン品番64-5055-84
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2207 アズワン品番64-5055-45
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2204 アズワン品番64-5055-44
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-0634 アズワン品番64-5055-42
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2203 アズワン品番64-5055-41
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2171 アズワン品番64-5055-03
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2169 アズワン品番64-5054-99
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2140 アズワン品番64-5054-44
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2162 アズワン品番64-5054-43
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2209 アズワン品番64-5054-41
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3696 アズワン品番64-5055-43
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3689 アズワン品番64-5054-40
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI10mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3755 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-39
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります