コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型真空ポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
持ち運びに便利なコンパクトタイプです。
直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。
幅(mm)130
高さ(mm)159.5
奥行(mm)203
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)5/6
吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mm
ポンプの種類油回転
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
使用温度範囲(℃)7~40
ポンプの種類油回転
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。
仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)7~40
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
使用油SO-M
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)170
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)1000
主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。