絞り込み
使用流体
  • (3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(9)
  • CKD(57)
  • フローイングテクノ(8)
  • カクイチ(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • カナフレックス(1)
  • 三洋化成(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 日東工器(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 八興(1)
  • フローバル(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • 日之出化成(1)
  • ニッセイエコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 灯油ホース
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料用ホース クラレプラスチックス燃料用ホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス【オーダー】DS-2型耐油用クラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用長さ(m)1~50特性耐油/低温柔軟流体軽油、灯油、重油商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース