絞り込み
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(1)
- 工業用水(2)
- 水(1)
- 油(4)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(1)
- 薬品(2)
- 食品(2)
- 飲料(2)
材質
- ゴム(8)
- シリコン(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(98)
- AirTAC(261)
- BeHAUS(167)
- CEJN(セイン)(231)
- CKD(2,540)
- NAC(長堀工業)(128)
- ParkerTAIYO(517)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- SK11(549)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- TRUSCO(508)
- エスコ(1,384)
- コガネイ(5,554)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- ニッタ(311)
- フジキン(182)
- 八興(151)
- 千代田通商(979)
- 日東工器(441)
- 近畿製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
ゴム ウォーターホース(布目付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~60材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
シリコンブレードホース
十川ゴム¥32,980~税込¥36,278~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷折れにも強い柔軟性に優れたホースです。用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品


プッシュオンホース
十川ゴム¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から5日以内出荷一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
低圧耐油用ホース(L-10)
十川ゴム¥3,598~税込¥3,958~1本(3m)ほか5日以内出荷低圧油圧ホース常用圧力(MPa)0.98以下流体温度(℃)-30~80材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム使用流体鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
耐油ローリーホース
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
セメントバラシャホース
十川ゴム¥89,980税込¥98,9781巻5日以内出荷作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
十川ゴム¥119,800~税込¥131,780~1巻16日以内出荷流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
EPDMホース
十川ゴム¥76,980~税込¥84,678~1巻5日以内出荷希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース