コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC電源」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 動画あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 動画あり
電源DC 使用環境温度(℃)5~40 使用周囲湿度30~85% 定格時間連続 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DC駆動真空ポンプ 日東工器 動画あり
質量(g)910 電源DC 取付寸法(mm)76LX70W 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)(MTTF)10000 リード線長さ(mm)300±20 吐出口径Φ6mm(外径) 吸込口径Φ6mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります