絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,226)
  • コガネイ(690)
  • CKD(143)
  • ParkerTAIYO(37)
  • Festo(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 千代田通商(19)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • ニッタ(15)
  • 近藤製作所(14)
  • コンバム(旧:妙徳)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • エスコ(9)
  • 八興(9)
  • 岩崎製作所(9)
  • フルネスジャパン(7)
  • フジキン(6)
  • ULVAC(アルバック)(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • zse20a
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器高性能エアフィルタ用エレメント日本精器
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器4方向電磁弁 76シリーズ日本精器
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
熱風ヒータ用温度コントローラ 日本精器熱風ヒータ用温度コントローラ日本精器
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ 日本精器真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ日本精器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9102長さ(mm)45幅(mm)105接続口径Rc1/4高さ(mm)73質量(g)820電源(V)AC200有効断面積(mm2)8.3使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa流体温度(℃)0~50(凍結なきこと)遅延時間約1~8sec
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ日本精器
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ日本精器
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数4切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Vシリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)日本精器
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
冷凍式エアドライヤ 80シリーズ 日本精器冷凍式エアドライヤ 80シリーズ日本精器
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。 オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N) オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 日本精器3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ日本精器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3切換方式3方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から7日以内出荷
遅延真空電磁弁とは・油回転式真空ポンプが停止すると、ポンプ内の油が真空装置側へ逆流するオイルバックが発生します。・これを防ぐには、ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止した後にポンプの吸気側を大気圧に戻す必要があります。・遅延真空電磁弁は、メインバルブとポンプとの間に設置するだけで、通常のON-OFF時だけでなく、停電時も、真空装置側へのオイルバックを防ぐことができる遅延リークバルブです。・真空ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止するまでの間、ポンプ吸気側の真空破壊を遅らせることができるので、真空ポンプや真空装置を保護することができます。超省電力・定常時3W高真空に対応・弁漏れ1.3×10┣sup┫-9┣/sup┫Pa・m┣sup┫3┣/sup┫/s(He)以下コンパクト/大容量・Cv値:0.45コイルの発熱無し環境にやさしい・RoHS対応
質量(g)820バルブ形式シングルソレノイドポート数2管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)1.3×10^-6~2.0×10^5使用流体空気・不活性ガス呼び径(A)8弁形式直動形Cv値0.45遅延時間(秒)約1~8ポジション数2
2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ日本精器
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
ポート数5仕様パイロット式種類電磁弁
4方向電磁弁 日本精器4方向電磁弁日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数4位置数2作動方式パイロット形
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ日本精器
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
仕様パイロット式種類電磁弁ポート数5
シリンダバルブ 日本精器シリンダバルブ日本精器
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ日本精器
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース