絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
233,705件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるねじの種類R機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]TOYOX(トヨックス)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(4.75MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
プレッシャーゲージ PISCO(ピスコ)プレッシャーゲージPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁050シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
スーパーホースバンド(裸) タカギスーパーホースバンド(裸)タカギ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用適合ホース外径(Φmm)18~22材質主要部:ステンレス、青銅トラスコ品番818-7493質量(g)17
ツルーリング 栗田製作所ツルーリング栗田製作所(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
309税込340特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(メネジ取付用)ニューマシン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳)パッド止めねじ(止めねじタイプ)コンバム(旧:妙徳)
329税込362
1個
当日出荷
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状オネジ取付用使用流体ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造バルブ有材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(VFM~) SMCその他(VFM~)SMC(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
2層チューブストリッパ (TK~) SMC2層チューブストリッパ (TK~)SMC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合替刃TKS-DPH00071
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ワンタッチ式)近畿製作所(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ネジ式)近畿製作所(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)日東工器(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
N.E-ラインA ニッセイエコN.E-ラインAニッセイエコ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から90日以内出荷
・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
ファインクランプ カクイチファインクランプカクイチ
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース