コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アルミニウム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.52MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304 使用温度範囲(℃)23~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 耐圧力(MPa)耐圧使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0~60 呼び径(mm)80 寸法H(mm)92 寸法L1(mm)74 使用圧力(MPa)-0.1~0.4(23℃),-0.1~0.05(60℃) 寸法L2(mm)58 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 呼び径(inch)3 関連資料(0.45MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります