コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアホース 回転」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります