コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー スクレーパー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1,881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明治機械製作所空気タンク
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)1.08 常用使用圧力(MPa)0.98 取扱説明書(0.75MB) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準 シリーズHHE 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1186種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4512種類の商品があります)



1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
30,980 税込34,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2066種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2L125 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2D160 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2D140 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B125 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D125 SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T160 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T125 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2G160 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2F160 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F160 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F140 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L140 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T140 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2D125 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T125 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります