コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-4 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
265 税込292
当日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-206 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
455 税込501
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-3 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
230 税込253
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-7 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-09 ねじサイズR3/8"
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-78
1個
330 税込363
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-91
1個
125 税込138
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-97
1個
190 税込209
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-94
1個
135 税込149
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-90
1個
110 税込121
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-210 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-108 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
390 税込429
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-29
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-28
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-9 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-12 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
370 税込407
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-11 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
345 税込380
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-10 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
330 税込363
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-1 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
215 税込237
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-6 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
265 税込292
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/2” エスコ品番EA140HE-13 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
445 税込490
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-8 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
315 税込347
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-03 ねじサイズR1/8"
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-01 ねじサイズR1/8"
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-20 ねじサイズR1/2"
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-17 ねじサイズR3/8"
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-26 ねじサイズR1/4"
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-24 ねじサイズR1/4"
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-22 ねじサイズR1/4"
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-21 ねじサイズR1/8"
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-10 ねじサイズR1/2"
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-08 ねじサイズR1/4"
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-18 ねじサイズR1/2"
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-12 ねじサイズR1/2"
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-11 ねじサイズR3/8"
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-07 ねじサイズR3/8"
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-02 ねじサイズR1/4"
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります