コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー ハンマー」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
トラスコ品番382-7292
材質高耐圧ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)2.6
最小曲げ半径(mm)41
使用流体空気、水、油
外径(mm)10
内径(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。