コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。
切換機敏、流量大。
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から4日以内出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。
.切り替え機敏、流量大。
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
1個
¥949~
税込¥1,044~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(383種類の商品があります)
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
10日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
10日以内出荷
ルブリケータ
P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。
内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706
アズワン品番68-4150-84
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥399~
税込¥439~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(150種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥989~
税込¥1,088~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
10日以内出荷
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥549~
税込¥604~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
10日以内出荷
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥419~
税込¥461~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥319~
税込¥351~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥549~
税込¥604~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥399~
税込¥439~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
1個
¥629~
税込¥692~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)32
作動方式複動
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥9,698~
税込¥10,668~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
用途防塵カバーに。
適合機種HP04FR-8C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
20日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。