コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3