コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 吹き」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約500 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)654×140×25 本体質量(g)約180 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ハタヤリミテッドエアーリール LC型
エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。
用途エアホース巻取り用空リール。 トラスコ品番370-3631 幅(mm)260 質量(kg)3.8 高さ(mm)410 奥行(mm)240 能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。 使用圧力(MPa)1 継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアダスター モノタロウ 動画あり
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式1/4カプラー接続 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12 穴径(Φmm)1.4
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 本体質量(kg)約5.8 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に 幅(mm)770 質量(kg)約56 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電源(V)三相200(50Hz/60Hz) タンク容量(L)39.5 電源コード(m)約2.0 消費電力(W)(50/60Hz)810/900 騒音値(dB)77 吐出口2口(圧力調整器付1口) 使用環境温度(℃)5~10 電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2 吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

コンバインの清掃に最適
用途先端を付け替える事で、風量3倍 & 360°横吹き が可能です。 ノズル長さ:1200mm
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番393-8671 材質PPS樹脂 質量(g)30 種類フラット ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)90 孔径(Φmm)×数1.0×16 耐熱温度(℃)130 空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時) ノズル取付部R1/4 ノズル幅(mm)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 全長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4 トラスコ品番311-4104 質量(g)122 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。 材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)450 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5 仕様【ホース】ゴムブレード入 トラスコ品番722-0511 材質リール本体:金属、ホース:ゴム 質量(kg)24 最高使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ホース先端切り放し 取付金具(一次側)竹の子Φ11
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷

120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) ノズル長(mm)120タイプ 空気消費量(L/min)280(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り アズワン品番64-3671-52
1個
929 税込1,022
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります