コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン 流量調整」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1126
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)黄銅
流体空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1118
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径1/4
規格20型
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番398-1169
材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)116
質量(g)205
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1142
質量(g)210
接続方法カプラー取付
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)
本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)
適合流体空気
流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様エアー流量調整付
付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー
材質アルミ、ラバー、プラスティック
長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205
全高(mm)150
最高使用圧力990kpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
エア取入口Rc1/4
トラスコ品番231-4754
全長(mm)237
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム
アズワン品番68-4103-78
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続
材質アルミ
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-05
1個
¥1,530
税込¥1,683
8日以内出荷
レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-48
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-1A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)145
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
仕様プラグ付
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
仕様120mm先曲ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアー流量調整付。
用途吊下げ用
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-9
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-12
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
機能流量調整機能
材質(ノズル)アルミ、真鍮
適合流体空気
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ねじG1/8
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。