コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアードライヤー 構造」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD CADデータあり
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃)5~80 周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa)0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃)10 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83 寸法W(mm)10 寸法V(mm)6
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ 消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き) 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中圧パッケージベビコン 給油式 エアードライヤー内蔵型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) 運転制御方式ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
589,800 税込648,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 最大流量(L/min)(ANR)0.08 接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日立産機システムドライヤ
HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。
周囲温度(℃)5~40 入口空気温度(℃)(最高圧縮)08 付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 冷却方式強制空冷 使用冷媒R407C 塗装色アイボリー 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプVタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,998,000 税込2,197,800
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30 運転制御方式全自動運転制御式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271 原動機定格出力(PS)15
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807 質量(kg)約30 使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR)0.17 オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式圧力スイッチ式
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 動画あり
省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル
制御方式容量:V+I+P式 使用冷媒R410A 始動方式ソフトスタート 駆動方式DCBL直結 潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT 出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下] 空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
1台
1,798,000 税込1,977,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります