コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー小型 ポンプ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
559 税込615
6日以内出荷

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC 定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V) モーター容量(kW)3.7 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc1 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)55/35 常用排気圧力(kPa以下)20/50 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ
1台
449,800 税込494,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 動画あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 ボディ形式単体
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB042 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 ボディ形式単体
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 ボディ形式単体
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 ボディ形式単体
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.6 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式単体
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 ボディ形式単体
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24 手動操作方式ノンロックプッシュ式 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし) ノズル径(Φmm)(00) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW)0.75
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
ろ過度(μm)フィルタ:30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。
寸法(mm)350×225×560 起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式 電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ 電動機出力(W)(ポンプ)90 電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5 アズワン品番3-9263-01
1個
335,821 税込369,403
4日以内出荷

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(06) 0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります