コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エキゾースト弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)0.03
有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
20日以内出荷
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空 気
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体圧縮空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
使用温度範囲(℃)+50~+60
シリーズQV2
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
ポート数5ポート
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
結線方式グロメット
ボタン形状ノンロック形
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)245
配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/2
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)980.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)1
ベース取付ベースなし
ポジション3ポジション
応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。