コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エスコ ねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-49
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-50
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-48
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/4inchPT
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-82
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)14
寸法L1(mm)28.5
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)19
寸法C(mm)14.5
穴径(最小)6mm
寸法L2(mm)23.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥895
税込¥985
翌日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-53
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-08
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)29
寸法A(mm)12
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
穴径(最小)4mm
寸法L2(mm)21
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥830
税込¥913
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-61
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)12
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)8
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
穴径(最小)4mm
寸法L2(mm)21
取付ねじ1/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥745
税込¥820
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-42
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)14
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法L2(mm)18.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥730
税込¥803
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-124
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-102
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)31
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)35.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-103
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)32.5
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-52
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-83
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)30
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)19
寸法C(mm)14.5
穴径(最小)6mm
寸法L2(mm)23.5
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法L1(mm)33
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-62
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)14
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)11
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
穴径(最小)4mm
寸法L2(mm)21
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥775
税込¥853
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-123
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法L1(mm)34.5
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-51
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/8inchPT
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-54
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/4inchPT
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)41
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-79
最小穴径(mm)Φ9
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)4
取付ねじ1/8inchPT
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/2inchPT
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)6
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-83
接続継手径(Φmm)10
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-80
接続継手径(Φmm)6
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA141AY-6
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/8inchPT
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-118
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-115
質量(g)64
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。