コンプレッサー・空圧機器・ホース :「グリッパー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど 使用空気圧力(MPa)(最大)0.15 材質(ボディ)アルミ(アルマイト) 材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 公称圧力(bar)6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP30 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
75,980 税込83,578
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
358,800 税込394,680
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー
エコ商品
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 フィンガー数3本
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)マグネットグリッパー SGM
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサーなし スイッチ出力なし
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類1方向位置決め、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.008 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類基準位置決め、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) 位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.015 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力1900(0.5MPa供給時) 関連資料(8.37MB) クランプ力(N)160(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)150 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 動画あり
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 動画あり
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.03 周囲温度(℃)5~60
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります