コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴムシール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)鋼鉄
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
形状レデューサ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レデューサ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロングエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスエルボ
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロングエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスエルボ
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。