コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴム系ガスケット」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
あらかじめカプラーに装着されたガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
使用温度範囲(℃)-30~70
多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。
使用温度範囲(℃)-30~120
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
耐薬品性や高温での使用に特に優れたガスケットです。
使用温度範囲(℃)-20~200
酸性やアルカリ性の流体に適します。食品への使用にも適応します。
使用温度範囲(℃)-30~70
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用
使用流体水、油
優れた耐スチーム性 スチームのラインでの使用に優れています。優れた耐化学薬品性 フッ素樹脂(PFA)はほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。弾性率が高い・圧縮永久歪みが小さい 芯部のフッ素ゴムは弾力性が高く、また変形に対する抵抗力が特に優れています。広範な温度適用範囲 連続で-20℃~200℃まで使用可能です。非粘着性 フッ素樹脂(PFA)表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。完全被覆 芯部のフッ素ゴムを外側のフッ素樹脂(PFA)で包み込んだカプセル構造です。
用途アコーディオン形状の安価なフッ素樹脂ガスケットです。注)構造上シール性や耐久性に欠けるため、ご使用に際してはご相談ください。
使用温度範囲(℃)-20~100
耐熱性、耐薬品性に優れています。
赤色マーク付。
用途カムロック用
材質フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0~180
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。