コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ソケット 配管用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックス樹脂ソケット
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3972 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズR1/4
1個
699 税込769
当日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 適合流体 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質ポリアセタール(POM) 取り付け形状ホース取付用 適合流体 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質ポリアセタール(POM) 取り付け形状ホース取付用 適合流体 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 相手側取付サイズR1/4 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番375-3816 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります