コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タケノコ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 質量(g)78 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)67 寸法D(Φmm)25 寸法C(Φmm)9 寸法F(Φmm)5 耐圧力(MPa)2.0 適合ホース1/4
1個
749 税込824
当日出荷

仕様●ホースコネクタ●コード番号:235-9366 アズワン品番65-7866-96
1個
9,998 税込10,998
欠品中

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 質量(g)28 寸法A(mm)57 寸法C(Φmm)9 寸法B(Φmm)16 寸法F(Φmm)5 寸法E(Φmm)7.5 適合ホース1/4
1個
229 税込252
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ダストプラグ. ダストプラグ:カムオスアダプタ x ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 7 bar
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ダストプラグ. ダストプラグ:カムオスアダプタ x ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メス
1個
699 税込769
7日以内出荷

ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番838-5454 質量(g)120 タケノコ(外径)9mm
1セット(12個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CA-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
翌日出荷

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。 材質SS(メッキ付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホース接続配管用 材質
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
429 税込472
4日以内出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CG-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ダストプラグ. ダストプラグ:カムオスアダプタ x ダストプラグ
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 7 bar
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に 材質フッ素樹脂(PFA)
1箱(21個)
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。 フランジ5K用(JIS)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RJTブランクキャップ. 316ステンレススチール RJTユニオン用
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-2 径(Φmm)9(タケノコ) 穴径(Φmm)5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)9 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に 材質フッ素樹脂(PFA)
1箱(21個)
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付 ソケットorプラグソケット 使用流体空気 寸法H(mm)19 材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります