コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ g1 4b」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用
種類ねじ込み継手
形状ストレート
接続ねじ種類G
接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)
全長(mm)61
材質(本体)ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)15
トラスコ品番838-6565
質量(g)105
接続ねじ1/4
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。