コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バーブ継ぎ手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTAC継手
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R 管接続口径R1/8 ねじ規格インチサイズ
1袋(5個)
649 税込714
翌々日出荷

コガネイTAC継手
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイTAC継手
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります