コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ヒートレスエアドライヤ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ID400-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200) SMC CADデータあり
サイズ(mm)20 電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz) ねじの種類(N) NPT
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID400) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃)2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
1台
344,980 税込379,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~) CKD CADデータあり
1個
164,566 税込181,023
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (952種類の商品があります)

【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKD CADデータあり
1個
325 税込358
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 表示範囲(℃)露点:-80~+20 露点温度範囲(℃)-60~0 精度(℃)露点:-60~+20±3 電源(V)(50/60Hz)単相100~230
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID601) SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID206) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃)2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID301) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式) CKD CADデータあり
1個
36,526 税込40,179
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)60(基準) 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID300-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ID206-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ID201-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)30
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ID306-04BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID406) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ID401-N04 ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID401) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID300) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz) サイズ(mm)30
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID201-N02B ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID201) SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

ID605-N06Z ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID605) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz) サイズ(mm)60
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID600) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz) サイズ(mm)60
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID606) SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID306) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ID305-F04Z ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID305) SMC CADデータあり
ねじの種類(F) G 電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz) サイズ(mm)30
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

6119-2C 6119シリーズ モイスチャインジケータ CKD CADデータあり
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.2 最大流量(L/min)50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)5~56 耐圧力(MPa)1.5 入気温度範囲(℃)最高32
1個
5,500 税込6,050
欠品中

メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります