コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フレキとは 配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 316
材質(ブレード)SUS 304
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)100
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD
使用温度範囲(℃)100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。