コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ブラケット PCI」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。
メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。
金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ
接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)
ねじの種類Rcねじ(本体配管)
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.99
最低使用圧力(MPa)0.2
設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認
増圧比最大2倍(相当)
周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)
給油不可
耐久性1000万回(公称)
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類(F) G
付属品(B) ブラケット付
流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ30
排気機構ブリードタイプ
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位℃(摂氏)
流れ方向逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
温度設定単位℃(摂氏)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位℃(摂氏)
流れ方向逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位Bar
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位℃(摂氏)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位ber
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位℃(摂氏)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位ber
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
温度設定単位℃(摂氏)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位ber
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NTPねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位psi
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位psi
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位psi
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位psi
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。