コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラスねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
仕様プラスネジ使用(10mmHEX)
材質SPM(磨帯鋼)・ユニクロメッキ
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 80 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-80-PPVA-N3●コード番号:203-6658
アズワン品番65-8010-57
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPVA-N3●コード番号:203-6656
アズワン品番65-7960-63
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 50 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-80-PPVA-N3●コード番号:203-6557
アズワン品番65-7996-60
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 200 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-80-PPVA-N3●コード番号:203-6652
アズワン品番65-7996-06
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649
アズワン品番65-7998-48
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo の ISO シリンダは、40 mm ストロークで 63 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-40-PPVA-N3●コード番号:203-6476
アズワン品番65-7985-26
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480
アズワン品番65-8008-15
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-400-PPVA-N3●コード番号:203-6459
アズワン品番65-8007-27
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 160 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-25-PPVA-N3●コード番号:203-6615
アズワン品番65-8000-33
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-100-PVA-N3●コード番号:203-6630
アズワン品番65-7979-62
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 100 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-100-PVA-N3●コード番号:203-6513
アズワン品番65-7995-95
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 40 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-80-PPVA-N3●コード番号:203-6505
アズワン品番65-7979-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークでピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-500-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6637
アズワン品番65-8000-34
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-80-PPVA-N3●コード番号:203-6654
アズワン品番65-7990-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPSA-N3●コード番号:203-6451
アズワン品番65-8014-84
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-200-PPVA-N3●コード番号:203-6520
アズワン品番65-8006-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-2200-PPVA-N3●コード番号:203-6467
アズワン品番65-8000-35
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-200-PPVA-N3●コード番号:203-6465
アズワン品番65-8009-17
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PPVA-N3●コード番号:203-6617
ストローク(mm)125
アズワン品番65-7980-32
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ISO シリンダは、40 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-40-PPVA-N3●コード番号:203-6485
アズワン品番65-7999-04
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-320-PPVA-N3●コード番号:203-6645
アズワン品番65-8007-89
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-400-PPVA-N3●コード番号:203-6640
アズワン品番65-8008-84
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PSA-N3●コード番号:203-6618
アズワン品番65-7997-22
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-320-PPVA-N3●コード番号:203-6521
アズワン品番65-8006-95
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-400-PPVA-N3●コード番号:203-6450
アズワン品番65-8016-82
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457
アズワン品番65-7998-60
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPVA-N3●コード番号:203-6472
アズワン品番65-7984-86
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 200 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-125-PPVA-N3●コード番号:203-6616
アズワン品番65-7993-06
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 100 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-80-PVA-N3●コード番号:203-6634
アズワン品番65-7996-03
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークでピストン径 100 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-40-PPVA-N3●コード番号:203-6627
アズワン品番65-7988-85
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-80-PPVA-N3●コード番号:203-6502
アズワン品番65-7996-37
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-50-PPVA-N3●コード番号:203-6509
アズワン品番65-8008-45
1個
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-250-PPVA-N3●コード番号:203-6650
アズワン品番65-7985-97
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、160 mm のストロークと 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-160-PVA-N3●コード番号:203-6464
アズワン品番65-7991-42
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-100-PVA-N3●コード番号:203-6644
アズワン品番65-8008-81
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo の ISO シリンダは、320 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-320-PPVA-N3●コード番号:203-6496
アズワン品番65-7989-16
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-400-PPVA-N3●コード番号:203-6479
アズワン品番65-7985-64
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-50-PPVA-N3●コード番号:203-6628
アズワン品番65-7998-14
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494
ストローク(mm)125
作動方式複動式
アズワン品番65-7984-88
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。