コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラスチックエンドキャップ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724
アズワン品番65-7940-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 2 ストラットプロファイルRS Pro シリーズのこの丸型チューブエンドキャッププラグは、一般的に DIY 構造や金属製家具の仕上げに使用され、 RS Pro 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 耐久性を高めるために、軽量で耐摩耗性に優れたプラスチック製です。ストラットやチューブを汚染や埃から保護します。特に輸送時及び長期保管時に役立ち、直径 42.4 mm のチューブや、タイプ 2 のストラットプロファイルに適しています。外側にテーパーの付いたリブシリーズにより、チューブ内に密着してキャップを外します。 RS Pro シリーズに属する製品は、その品質を確認できるように試用及びテストされています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS Pro 手すりシステム用に設計 ・直径 33.7 mm のチューブに適しています .タイプ 2 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 1 ストラットプロファイルこれらの丸型チューブエンドキャッププラグは、外側にテーパーの付いたリブを備えているので、チューブ内にぴったりフィットしてチューブをキャップで外れます。これらは RS 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 このプラグは、内径 25 mm の 33.7 mm チューブ及びタイプ 1 ストラットプロファイル向けに特別に設計されています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。Durable な黒色プラスチック製で、軽量で頑丈です。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性が絶えずテストされています。丸形チューブプラグは、金属製の家具、電化製品、及び仕上げとして独自の構造で広く使用されています。また、特に出荷時及び長期保管時に、ストラット及びチューブを汚染及びほこりから保護します。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS の手すりシステム用に設計 ・外径 33.7 mm のパイプに適しています 内径 25 mm です .タイプ 1 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179
アズワン品番65-7897-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178
アズワン品番65-7898-95
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177
アズワン品番65-7894-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180
アズワン品番65-7897-34
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ適合チューブ直径 = 48.3mm適合ストラットプロファイル = タイプ3材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。