コンプレッサー・空圧機器・ホース :「マウンタ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。
用途マウンター用。ハンドラー用。ボンダー用。ウエハー搬送装置用。多関節ロボット用。スカラロボット用。パラレルロボット用 材質超極軟質ポリウレタン 乳白 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F SMC CADデータあり
・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。 高さ(mm)231 周波数(Hz)50/60 規格TUV認証取得品 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6729 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×254×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)86000/90000 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷


接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 トラスコ品番859-4209 幅(mm)139.5 高さ(mm)167 奥行(mm)255 電圧(V)200-220 電源AC 到達圧力(Pa)8000 吐出口径Rc1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0743 吸込口径Rc1/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6648 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)232×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 到達圧力(Pa)78000/78000 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6681 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×249×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)84000/86000 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 騒音値(dB)(50/60Hz)62 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CRBU2~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質SUS430(スクリュー・プレート) 巻方向 バンド幅(mm)14(帯)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質SUS430(スクリュー・プレート) 巻方向 バンド幅(mm)14(帯)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  CRBU2 SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W1~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2WU1~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W40-~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W20-~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2WU30-~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W30-~) SMC CADデータあり
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2K10 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRBU2J40-90DZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2J40 SMC CADデータあり
揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(D) ダブルベーン 寸法(mm)40 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取) 接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷


フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J15 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CRBU2Y20-90DZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2Y20 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

CRBU2Y15-90DZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2Y15 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷


CRBU2T10-180SEZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2T10 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

CRBU2S15-90DEZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2S15 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

CRBU2J30-90SEZ フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2J30 SMC CADデータあり
揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(S) シングルベーン 寸法(mm)30 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取) 接続ポート位置(E) ボディ軸方向
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷



フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2J10 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2Y10 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります